KOHL LIGHTING - DOWNL.TINA ROUND LED 24W 4K Ï220 BL TEXT - 504053RWW4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504053RWW4
Ref.Sonepar
407849
EAN
8435466128517
La luminaria de techo Disc Tina Deep empotrable con marco blanco-blanco 24W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para ser instalado en espacios interiores. Cuenta con una potencia nominal de 24W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra y su diseño redondo en color blanco lo hace ideal para cualquier tipo de decoración. Fabricado en aluminio, este downlight cuenta con un grado de protección IP 23 y una resistencia al impacto de IK06, lo que lo hace adecuado para su uso en diferentes entornos. Además, su clase de eficiencia energética B asegura un consumo de energía responsable. Este downlight se instala de forma empotrada con marco y cuenta con una garantía de 3 años. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de alta calidad y eficiencia para sus proyectos.


