KOHL LIGHTING - DOWNL.TINA ROUND LED 8W D.108MM 4K BL - 504051RWW4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504051RWW4
Ref.Sonepar
208718
EAN
8435466103064
La luminaria de techo Disc Tina Deep empotrable con marco blanco-blanco 8W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 8W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria cuenta con una eficiencia energética de clase A. Su diseño redondo en color blanco y su material de aluminio le dan un aspecto moderno y elegante. La instalación se realiza mediante empotrado con marco y su orientación no es ajustable. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK06, clase eléctrica II y grado de protección IP23. Cuenta con una garantía de 3 años y su tensión de funcionamiento es de 300mA. Ideal para proyectos de iluminación en interiores, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera.


