KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT 7W ORO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508002RWG33
Ref.Sonepar
595022
EAN
8499218396579
La luminaria empotrada Downlight Noon blanco-oro LED 7W 3000K de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 83mm y un ángulo de haz de 38º, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad. No regulable y no orientable, su potencia nominal de 7W la hace ideal para espacios interiores. Su diseño en blanco y oro, con materiales de aluminio y policarbonato, la convierten en una opción elegante y duradera. Con una garantía de 3 años, su montaje empotrado con marco la hace fácil de instalar en cualquier espacio. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 23, asegurando su seguridad y durabilidad. Una opción confiable y de alta calidad para cualquier proyecto de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


