KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT DISC 12W D.172MM 3000K MO.BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517022RWWO3
Ref.Sonepar
277201
EAN
8435466100858
La luminaria de techo Disc 12W de KOHL LIGHTING es una excelente opción para la iluminación de espacios interiores. Con un diámetro de 172mm y un marco blanco, esta luminaria de techo es ideal para su instalación en techos empotrados. Con una potencia nominal de 12W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su temperatura de color de 3000K y su material opal garantizan una luz cálida y uniforme. Además, su diseño redondo y acabados en aluminio y blanco la convierten en una opción estética y versátil. Cumple con la clase de eficiencia energética A y cuenta con una garantía de 3 años. Su instalación es sencilla y segura, ya que cuenta con una resistencia al impacto IK03 y un grado de protección IP 43. Perfecta para uso en espacios interiores, esta luminaria de techo es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


