KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT DISC 24W D.300MM 3000K MO.BL CRI 80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517024RWWO3
Ref.Sonepar
777682
EAN
8499211234090
Luminaria de techo Disc 24W de la marca KOHL LIGHTING, con un diámetro de 225mm y una temperatura de color de 3000K. Su marco blanco le da un diseño elegante y moderno. Esta luminaria es ideal para su uso en espacios interiores, gracias a su eficiencia energética de clase A y su vida útil de 35.000 horas. Cuenta con un difusor de material opal y un cuerpo de aluminio en color blanco, con forma redonda. Su instalación es empotrada con marco y su tensión es de 300mA. No es regulable y su potencia nominal es de 24W, con un flujo luminoso de 1800lm. Cumple con las normativas de seguridad, con resistencia al impacto IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP43. Además, cuenta con una garantía de 3 años. Perfecta para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de alta calidad y durabilidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


