KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT DISC 48W D.600MM 4000K MO.GR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517027RBBO4
Ref.Sonepar
287915
EAN
8435466101190
La luminaria de techo Disc 56W de KOHL LIGHTING es una opción ideal para la iluminación de espacios interiores. Con un diámetro de 600mm y un marco gris, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 56W y una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz blanca y brillante. Su vida útil de 35.000 horas garantiza una larga duración y su diseño empotrado con marco permite una fácil instalación. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, esta luminaria cumple con las normativas de seguridad IK03 y Clase II, y cuenta con una garantía de 3 años. Su eficiencia energética de Clase A la convierte en una opción sostenible y rentable. Perfecta para uso en espacios interiores, esta luminaria no es regulable y no es orientable. Su grado de protección IP 43 la hace resistente al impacto y adecuada para su uso en diferentes ambientes.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


