KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT DISC 8W D.120MM 3000K MO.BL - 517021RWWO3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517021RWWO3
Ref.Sonepar
751186
EAN
8435466100797
Luminaria de techo Disc 8W diámetro 120mm 3000K marco blanco de la marca KOHL LIGHTING. Este downlight de 8W de potencia nominal y 360lm de luminosidad, cuenta con un diseño redondo y acabados en aluminio y color blanco. Su difusor opal y su temperatura de color de 3000K lo convierten en una opción ideal para espacios interiores. Su vida útil de 35.000 horas y su eficiencia energética clase B garantizan un uso duradero y eficiente. Este downlight no es orientable y su instalación es empotrada con marco. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP 43. Además, cuenta con una garantía de 3 años. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de alta calidad y eficiencia para sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


