KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT DISC 8W D.172MM 4000K MO.BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517022RWWO4
Ref.Sonepar
823447
EAN
8499211701141
Luminaria de techo Disc 12W de la marca KOHL LIGHTING, con un diámetro de 172mm y un marco blanco, es una opción ideal para la iluminación de espacios interiores. Esta luminaria tipo downlight cuenta con una potencia nominal de 12W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza un rendimiento duradero y eficiente. Su temperatura de color de 4000K y sus 780 lúmenes ofrecen una luz blanca y brillante, perfecta para cualquier ambiente. Su diseño empotrado con marco y su forma redonda la hacen fácil de instalar y combinar con cualquier estilo de decoración. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, esta luminaria cumple con las normativas de seguridad IK03, Clase II y IP43, lo que la hace resistente al impacto y adecuada para su uso en espacios interiores. Además, cuenta con una eficiencia energética de Clase A y una garantía de 3 años, lo que la convierte en una opción confiable y duradera para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


