KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT DISC EMP 600 MM 4000K DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517027RWWO4D
Ref.Sonepar
771356
EAN
8499211140247
La luminaria de techo Disc 56W 4032lm 4000K de KOHL LIGHTING es un downlight de alta calidad y eficiencia energética diseñado para su instalación en espacios interiores. Con un diámetro de 600mm, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 56W y una vida útil de 35.000 horas. Su regulación Dali permite un control preciso de la intensidad lumínica. Fabricada con materiales de alta calidad, su difusor opal y su acabado en blanco le dan un aspecto elegante y moderno. Su instalación es sencilla gracias a su sistema de empotrado con marco. Cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK03 y una clase eléctrica II. Con un grado de protección IP43, es ideal para su uso en espacios interiores. Con una garantía de 3 años, la luminaria de techo Disc de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y duradera.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


