KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT DISC NEGRO 1750LM 4000K - 517023RBBO4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517023RBBO4P
Ref.Sonepar
837567
EAN
8499212086223
Luminaria de techo Disc 20W 1560lm 4000K diámetro 225mm Push gris de la marca KOHL LIGHTING es un downlight de alta calidad diseñado para su uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 20W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y duradera. Su regulación Push permite un fácil control de la intensidad lumínica. El difusor opal y el acabado en color gris le dan un aspecto moderno y elegante. Fabricado en aluminio resistente, este downlight es orientable y cuenta con un grado de protección IP 43, lo que lo hace adecuado para su uso en diferentes ambientes. Su clase de eficiencia energética A garantiza un consumo reducido de energía. Con una garantía de 3 años, este downlight es una excelente opción para instalaciones de iluminación profesionales.


