KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT DISC SQ.LED 15W 172MM 3K BL - 517032RWWO3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517032RWWO3
Ref.Sonepar
594995
EAN
8435466101275
Luminaria de techo Disc Square LED 12W 172mm 3000K blanco de la marca KOHL LIGHTING. Este downlight cuenta con una tensión de 300mA y no es regulable. Su potencia nominal es de 12W y produce 768lm de luz. Con una temperatura de color de 3000K y una vida útil de 35.000 horas, este downlight es ideal para su uso en espacios interiores. Su diseño incluye un difusor de material opal y un acabado en blanco, con un cuerpo de aluminio también en blanco. Su forma cuadrada lo hace perfecto para una instalación empotrada con marco. Con una clase de eficiencia energética A y una garantía de 3 años, este downlight es una opción segura y de alta calidad. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03, clase eléctrica II y grado de protección IP43.


