KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT DISC SQ.LED 20W 225MM 3K BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517033RWWO3
Ref.Sonepar
572231
EAN
8435466101336
Luminaria de techo Disc Square LED 20W 225mm 3000K blanco de la marca KOHL LIGHTING. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 20W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza una iluminación duradera y eficiente. Su temperatura de color de 3000K y sus 1500 lumens proporcionan una luz cálida y brillante. Su diseño cuadrado en color blanco y su material de aluminio lo hacen ideal para uso en espacios interiores. Además, su eficiencia energética de clase A y su garantía de 3 años aseguran un producto de alta calidad. Este downlight se instala fácilmente empotrado con marco y cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK03 y una protección IP 43. Perfecto para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de techo de alta calidad y durabilidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


