KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT LIM EMPOTRABLE CON MARCO NEGRO-NEGRO 12W 3000K PHASE CUT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503202RBBM3C
Ref.Sonepar
1052743
EAN
8445028760345
El Downlight Lim empotrable con marco negro-negro 12W 3000K Phase Cut de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 12W y un tipo de regulación Phase Cut, lo que permite un control preciso de la intensidad de luz. Su diseño empotrado con marco lo hace ideal para instalaciones en techos y su material de aluminio garantiza una alta durabilidad. Además, su color negro-negro le da un toque moderno y elegante. Con una garantía de 3 años, este downlight es una opción confiable y de calidad para cualquier proyecto de iluminación. Su resistencia al impacto IK06 y grado de protección IP 44 lo hacen adecuado para su uso en diferentes aplicaciones y entornos. Opta por el Downlight Lim de KOHL LIGHTING y obtén una iluminación eficiente y de alta calidad en tus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


