KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT NOON BLANCO LED 10W 3000K DIÃMETRO 93MM 38° PUSH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508003RWW33P
Ref.Sonepar
1018887
EAN
8445028751916
La luminaria empotrada Downlight Noon blanco LED 10W 3000K de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 93mm y un ángulo de haz de 38º, este downlight ofrece una potencia nominal de 10W y un sistema de regulación Push para un control fácil y preciso de la iluminación. Su diseño en aluminio y policarbonato en color blanco garantiza una estética moderna y duradera. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP23. Ideal para aplicaciones de empotrado con marco, este downlight es una opción segura y eficiente para cualquier proyecto de iluminación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


