KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT NSES EMP.MO.105X45MM NEGRO-NEGRO 6W CRI 90 3000K NO REGBL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
513003RBB13
Ref.Sonepar
1009817
EAN
8445028699690
El Downlight Nses empotrado con marco 105x45mm negro-negro 6W CRI 90 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 6W y no es orientable, lo que lo hace ideal para una iluminación fija y precisa. Su instalación es sencilla gracias a su diseño empotrado con marco, y su material de aluminio y color negro-negro le dan un acabado moderno y elegante. Además, cuenta con una garantía de 3 años para asegurar su calidad y durabilidad. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK06 y grado de protección IP20, lo que lo hace seguro para su uso en diferentes aplicaciones. Con el Downlight Nses empotrado con marco de KOHL LIGHTING, podrás ofrecer a tus clientes una iluminación eficiente y de alta calidad en sus espacios.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


