KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT TINA SQ.LED 20W 180MM 3K BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504152RWW3V
Ref.Sonepar
199288
EAN
8435466103118
La luminaria de techo Disc Tina Deep SQ empotrable con marco blanco-blanco 18W 3000K 1-10V de KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para ofrecer una iluminación eficiente y elegante en espacios interiores. Con una potencia nominal de 18W, esta luminaria es ideal para su instalación en techos empotrados con marco. Fabricada en aluminio y con un acabado en blanco-blanco, se integra perfectamente en cualquier tipo de decoración. Cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK06 y grado de protección IP23. Su instalación es sencilla y segura, ofreciendo una iluminación de calidad en cualquier ambiente.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING