KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT TINA SQ.LED 8W 108X108 3K BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504151RWW3
Ref.Sonepar
565634
EAN
8435466103095
La luminaria de techo Disc Tina Deep SQ empotrable con marco blanco-blanco 8W 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para su uso en espacios interiores. Cuenta con una potencia nominal de 8W y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza una larga durabilidad y eficiencia energética. Su temperatura de color de 3000K y sus 358 lúmenes proporcionan una iluminación cálida y agradable. Fabricado en aluminio de color blanco, su forma cuadrada y su diseño empotrado con marco lo hacen ideal para una instalación discreta y elegante. Cumple con las normativas de seguridad IK06, Clase II y IP23, ofreciendo una resistencia al impacto y una protección adecuadas. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan calidad y eficiencia en sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


