KOHL LIGHTING - DOWNLIGHT TINA SQ.LED 8W 108X108 4K BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504151RWW4
Ref.Sonepar
264278
EAN
8435466103101
La luminaria de techo Disc Tina Deep SQ empotrable con marco blanco-blanco 8W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es un downlight diseñado para uso en espacios interiores. Con una potencia nominal de 8W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria ofrece una eficiencia energética de clase A. Su diseño cuadrado en color blanco y material de aluminio la convierten en una opción elegante y resistente. La instalación se realiza mediante empotrado con marco y cuenta con una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de seguridad IK06, clase II y grado de protección IP 23. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y duradera.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


