KOHL LIGHTING - DRIVER FLOW DIMM DALI/PUSH 100 W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517041RWWO4
Ref.Sonepar
758284
EAN
8445028678800
La luminaria de techo Disc Slim empotrado con marco ø90mm blanco-blanco 6W CRI >80 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 6W y un diseño empotrado con marco, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y discreta en cualquier espacio. Fabricada con materiales de alta calidad como aluminio y difusor opal, su color blanco-blanco la hace perfecta para cualquier tipo de decoración. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP23. Su fácil montaje y aplicaciones versátiles la convierten en una excelente opción para proyectos de iluminación profesionales.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


