KOHL LIGHTING - EMPOT.DARA LED 20W D.160MM 3K 40¿ BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503002RWW43
Ref.Sonepar
312634
EAN
8435466102838
La luminaria Luxo Dara empotrable con marco blanco-blanco 20W 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 20W y un flujo luminoso de 1840lm, lo que la convierte en una opción eficiente y de alta calidad. Su temperatura de color de 3000K y su vida útil de 35.000 horas garantizan una iluminación cálida y duradera en cualquier espacio interior. Además, su diseño redondo en color blanco y su material de aluminio la hacen perfecta para cualquier tipo de decoración. Esta luminaria es orientable y se instala empotrada con marco, lo que la hace ideal para su uso en espacios interiores. Cuenta con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años, lo que asegura su calidad y durabilidad. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK06, clase eléctrica II y grado de protección IP 54. Una opción segura y de alta calidad para cualquier proyecto de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


