KOHL LIGHTING - EMPOT.DARA LED 20W D.160MM 3K 40º MO.BL - 503002RWW43V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503002RWW43V
Ref.Sonepar
838054
EAN
8499212097243
La luminaria Luxo Dara empotrable con marco blanco-blanco 20W 3000K 1-10V de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 20W y un flujo luminoso de 1840lm, ofreciendo una iluminación eficiente y de alta calidad en espacios interiores. Su temperatura de color de 3000K y su vida útil de 35.000 horas garantizan una iluminación cálida y duradera. Además, su instalación empotrada con marco la hace perfecta para cualquier tipo de techo. Fabricada en aluminio de alta calidad, su color blanco-blanco y forma redonda la convierten en una opción versátil y elegante para cualquier espacio. Con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años, esta luminaria es una opción segura y confiable para cualquier proyecto de construcción o instalación. Cumpliendo con las normativas de seguridad, cuenta con una resistencia al impacto de IK06, una clase eléctrica II y un grado de protección IP 54. En resumen, la luminaria Luxo Dara de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan una iluminación eficiente, duradera y de alta calidad en sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


