KOHL LIGHTING - EMPOT.DARA LED 30W D.190MM 4K 40¿ BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503003RWW44
Ref.Sonepar
230662
EAN
8435466102869
La luminaria Luxo Dara empotrable con marco blanco-blanco 30W 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para la iluminación en espacios interiores. Con un diseño redondo y acabados en aluminio de color blanco, esta luminaria ofrece una potencia nominal de 30W y una vida útil de 35.000 horas. Su temperatura de color de 4000K y sus 2836 lumens proporcionan una iluminación eficiente y de alta calidad. Además, cuenta con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años. Su instalación es sencilla gracias a su montaje empotrado con marco y su orientación no es ajustable. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK06, clase eléctrica II y grado de protección IP 54. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una luminaria de alta calidad y durabilidad para sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


