Fin de vida

KOHL LIGHTING - EMPOT.DARA LED 7W D.100MM 3K 40¿ MO.BL

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - EMPOT.DARA LED 7W D.100MM 3K 40¿ MO.BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

503001RWW43

Ref.Sonepar

761627

EAN

8435466102814

La luminaria Luxo Dara empotrable con marco blanco-blanco 7W 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 7W y una vida útil de 35.000 horas, esta luminaria LED ofrece un alto rendimiento y una iluminación eficiente. Su diseño en forma redonda y acabados en aluminio y color blanco-blanco la convierten en una opción elegante y moderna para cualquier espacio interior. Además, cuenta con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años, lo que la hace una opción confiable y duradera. Su instalación empotrada con marco la hace ideal para cualquier tipo de techo y su resistencia al impacto IK06 y grado de protección IP 54 la hacen adecuada para su uso en espacios interiores. Cumple con las normativas de seguridad eléctrica, con una clase II de aislamiento y una tensión de 350mA. En resumen, la luminaria Luxo Dara es una opción de alta calidad y eficiencia para profesionales de la instalación y construcción.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING