KOHL LIGHTING - EMPOT.DARA LED 7W D.100MM 4K 40¿ MO.BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503001RWW44
Ref.Sonepar
776298
EAN
8499211207346
La luminaria Luxo Dara de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones empotradas en espacios interiores. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un marco blanco y un acabado en blanco-blanco que se adapta a cualquier estilo de decoración. Su potencia nominal de 7W y su temperatura de color de 4000K proporcionan una iluminación eficiente y agradable. Además, su vida útil de 35.000 horas garantiza un uso duradero y sin necesidad de reemplazar la lámpara. La luminaria Dara es no regulable y se instala fácilmente en techos empotrados gracias a su marco. Cumple con las normativas de seguridad IK06 y Clase II, y cuenta con una garantía de 3 años. Su eficiencia energética de clase A+ la convierte en una opción sostenible y económica. Ideal para uso en espacios interiores, esta luminaria es resistente al impacto y cuenta con un grado de protección IP 54.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


