KOHL LIGHTING - EMPOT. LED REBECCA CUADRADO 10W 60º 4000K BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
532711RWW34
Ref.Sonepar
317575
EAN
8435466100308
El empotrable orientable Rebecca Square LED 10W 4000K 60º blanco de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 10W y un flujo luminoso de 1010lm, este empotrable ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad. Su temperatura de color de 4000K y su grado de apertura de 30º lo convierten en una excelente opción para espacios interiores. Fabricado en aluminio de color blanco, este empotrable cuenta con un diseño cuadrado y orientable, lo que permite dirigir la luz hacia donde se desee. Además, su vida útil de 35.000 horas garantiza una larga duración y su clase de eficiencia energética A+ lo convierte en una opción sostenible y económica. Este empotrable se monta fácilmente en espacios interiores gracias a su sistema de empotrado con marco. Cumple con las normativas de seguridad IK05, clase II y grado de protección IP 23, lo que garantiza su resistencia al impacto y su uso seguro en diferentes entornos. Con una garantía de 3 años, el empotrable orientable Rebecca Square LED 10W 4000K 60º blanco de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan una solución de iluminación eficiente, duradera y de alta calidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


