KOHL LIGHTING - EMPOT.LUXO 12W 1050LM 3000K D.100MM - 501502RBB33V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501502RBB33V
Ref.Sonepar
751438
EAN
8435466131944
La luminaria Luxo empotrable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y de alta calidad. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un marco negro-negro que se integra perfectamente en cualquier espacio interior. Con una potencia nominal de 12W, esta luminaria ofrece una iluminación de 1050lm y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, lo que garantiza una luz de alta calidad y fiel a los colores. Además, su temperatura de color de 3000K crea un ambiente cálido y acogedor. Gracias a su tecnología de regulación 1-10V y su equipo de driver Lifud, esta luminaria permite ajustar la intensidad de la luz según las necesidades de cada espacio. Su vida útil de 35.000 horas garantiza una larga duración y un bajo mantenimiento. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio, esta luminaria cuenta con un grado de protección IP32 y una resistencia al impacto IK05, lo que la hace adecuada para su uso en espacios interiores. Además, su eficiencia energética de clase A+ y su garantía de 3 años la convierten en una opción sostenible y duradera. Su instalación empotrada con marco la hace ideal para aplicaciones en techos y paredes, y su diseño redondo y elegante la convierten en una opción versátil para cualquier tipo de ambiente.


