KOHL LIGHTING - EMPOT.LUXO 22W 1800LM 3000K D.120MM PUSH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501503RBB33P
Ref.Sonepar
594990
EAN
8435466132040
La luminaria Luxo empotrable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un marco negro-negro y una potencia nominal de 20W, esta luminaria ofrece una iluminación de alta calidad con un índice de reproducción cromática de CRI 90.9 y una temperatura de color de 3000K. Su vida útil de 35.000 horas y su regulación Push la convierten en una opción duradera y fácil de usar. El equipo incluido es un driver Lifud y utiliza tecnología LED para una mayor eficiencia energética. Su instalación es empotrada con marco y su diseño en aluminio y color negro la hacen perfecta para espacios interiores. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05, clase eléctrica II y grado de protección IP 32. Ideal para aplicaciones en espacios interiores, esta luminaria ofrece una excelente calidad de iluminación y durabilidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


