KOHL LIGHTING - EMPOT.LUXO 8W 800LM 3000K D.85MM DALI BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501501RWW33D
Ref.Sonepar
407832
EAN
8435466136116
La luminaria Luxo empotrable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con un marco blanco-blanco y una potencia nominal de 8W, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad con un índice de reproducción cromática de CRI 90.9 y una temperatura de color de 3000K. Su vida útil de 35.000 horas y su equipo de driver Lifud garantizan una larga duración y un funcionamiento óptimo. Esta luminaria es regulable a través de Dali y no es orientable. Su tipo de lámpara es LED y su instalación es empotrada con marco. Está fabricada en aluminio de color blanco y su forma es redonda. Con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años, es una opción sostenible y confiable. Su montaje es sencillo y puede ser utilizado en espacios interiores. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05, clase eléctrica II y grado de protección IP 32. Una luminaria de alta calidad y eficiencia para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


