KOHL LIGHTING - EMPOT.LUXO 8W 800LM 3000K D.85MM PUSH BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501501RWW33P
Ref.Sonepar
297097
EAN
8435466131746
La luminaria Luxo empotrable con marco blanco-blanco 8W CRI 90.9 3000K Push de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 8W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una iluminación de alta calidad y una vida útil de 35.000 horas. Su diseño redondo en color blanco y material de aluminio la hacen perfecta para espacios interiores. Cuenta con un sistema de regulación Push y un driver Lifud para un funcionamiento eficiente. Además, cumple con las normativas de seguridad IK05, Clase II y grado de protección IP 32. Con una eficiencia energética de Clase A+ y una garantía de 3 años, la luminaria Luxo es una excelente opción para cualquier tipo de instalación empotrada.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


