KOHL LIGHTING - EMPOT.LUXO 8W 800LM 3000K D.85MM PUSH NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501501RBB33P
Ref.Sonepar
407831
EAN
8435466136086
Luminaria empotrable Luxo de la marca KOHL LIGHTING, con un diseño moderno y elegante en color negro-negro. Cuenta con una potencia nominal de 8W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, lo que garantiza una excelente calidad de luz. Su temperatura de color de 3000K y su vida útil de 35.000 horas la convierten en una opción eficiente y duradera. La regulación se realiza mediante el sistema Push, y su instalación es empotrada con marco. Fabricada en aluminio de alta calidad, esta luminaria es resistente al impacto (IK05) y cuenta con una clase de protección eléctrica II y un grado de protección IP 32. Ideal para uso en espacios interiores, su eficiencia energética es de clase A+ y cuenta con una garantía de 3 años. Con un equipo driver Lifud y tecnología LED, esta luminaria es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan calidad y durabilidad en sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


