KOHL LIGHTING - EMPOT.ORIENT.REBECCA LED 10W 3K CT.FASE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
532701RWW33C
Ref.Sonepar
594984
EAN
8435466100131
El empotrable orientable Rebecca LED 10W 3000K Phase Cut 60º blanco de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 10W y un flujo luminoso de 990lm, esta lámpara LED ofrece una vida útil de 35.000 horas y una temperatura de color de 3000K. Su diseño en forma redonda y acabado en aluminio blanco la convierten en una opción elegante y moderna para espacios interiores. Además, cuenta con un grado de apertura de 30º y es orientable, lo que permite una iluminación precisa y ajustable. Su eficiencia energética de clase A+ garantiza un consumo reducido de energía y su resistencia al impacto de IK05 y grado de protección IP23 la hacen apta para su uso en interiores. Con una garantía de 3 años, este empotrable orientable es una opción confiable y duradera para cualquier proyecto de instalación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


