KOHL LIGHTING - EMPOT.ORIENT.REBECCA LED 10W 4K NO DIM - 532701RA34
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
532701RA34
Ref.Sonepar
712160
EAN
8435466100063
El empotrable orientable Rebecca LED 10W 4000K no dimable 60º aluminio de la marca KOHL LIGHTING es un producto de alta calidad diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 10W y un flujo luminoso de 1010lm, este empotrable ofrece una iluminación eficiente y duradera gracias a su tecnología LED y una vida útil de 35.000 horas. Su diseño en aluminio y su forma redonda lo hacen ideal para espacios interiores, y su grado de apertura de 30º permite una iluminación focalizada. Además, cuenta con un grado de protección IP 23, resistencia al impacto IK05 y una clase de eficiencia energética A+, lo que lo convierte en una opción segura y eficiente. Este empotrable se instala fácilmente mediante un montaje empotrado con marco y está disponible en un elegante color plateado. Con una garantía de 3 años, el empotrable orientable Rebecca LED 10W 4000K no dimable 60º aluminio es una excelente opción para proyectos de iluminación profesionales.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


