KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE DISC SQ - NG - IP43 - 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517031RBBO3
Ref.Sonepar
828621
EAN
8499211934471
La luminaria de techo Disc Square empotrado con marco 12x120mm negro-negro 8W CRI >80 3000K no regulable de KOHL LIGHTING es una opción ideal para la iluminación de interiores en instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un difusor de material opal y un cuerpo de aluminio en color negro-negro. Su potencia nominal de 8W y su índice de reproducción cromática de 80 garantizan una iluminación eficiente y de alta calidad. Además, su instalación empotrada con marco facilita su montaje en techos. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 43, y cuenta con una garantía de 3 años. Una opción confiable y duradera para cualquier proyecto de instalación o construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


