KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 12W 3000K D.100MM BL - 501502RWW33V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501502RWW33V
Ref.Sonepar
264362
EAN
8499211714158
La luminaria Luxo empotrable con marco blanco-blanco 12W CRI 90.9 3000K 1.10 de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una iluminación de alta calidad y eficiencia energética. Su vida útil de 35.000 horas y su equipo de driver Lifud garantizan un rendimiento duradero y fiable. Su diseño en aluminio y acabado en blanco-blanco la convierten en una opción elegante y versátil para cualquier espacio interior. Además, cuenta con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años. Su instalación empotrada con marco permite un montaje sencillo y seguro, y su resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP32 la hacen adecuada para su uso en interiores. Cumple con las normativas de seguridad eléctrica, con una clase II de aislamiento y un grado de protección IP32.