KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 12W 3000K D.100MM BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501502RWW33D
Ref.Sonepar
812476
EAN
8499211708737
La luminaria Luxo empotrable con marco blanco-blanco 12W CRI 90.9 3000K DALI de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución eficiente y duradera para iluminar espacios interiores. Con una potencia nominal de 12W y un flujo luminoso de 1050lm, esta luminaria ofrece una excelente reproducción cromática con un CRI de 90.9 y una temperatura de color de 3000K. Su vida útil de 35.000 horas y su equipo de driver Lifud garantizan un rendimiento óptimo a largo plazo. El diseño en aluminio y acabado en blanco-blanco la convierten en una opción elegante y versátil, con forma redonda y orientación fija. Además, cuenta con una eficiencia energética de clase A+ y una garantía de 3 años. Su instalación empotrada con marco la hace fácil de montar y su resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP32 la hacen adecuada para su uso en interiores. Cumple con las normativas de seguridad eléctrica de clase II.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


