KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 12W 3000K D.100MM BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501502RWW33
Ref.Sonepar
812869
EAN
8435466128111
La luminaria Luxo empotrable con marco blanco-blanco de 12W CRI 90.9 y 3000K de temperatura de color, no regulable, es un producto de alta calidad y eficiencia energética de la marca KOHL LIGHTING. Diseñada para ser empotrada en espacios interiores, cuenta con un driver Lifud y una vida útil de 35.000 horas. Su material de aluminio y su acabado en blanco-blanco le dan un aspecto moderno y elegante. Con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años, esta luminaria es resistente al impacto (IK05) y cuenta con una protección IP 32. Ideal para instalaciones eléctricas de clase II, su instalación es sencilla gracias a su montaje empotrado con marco. La luminaria Luxo es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan calidad y eficiencia en sus proyectos.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


