KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 12W 4000K D.100MM BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501502RWW34
Ref.Sonepar
825638
EAN
8499211893181
La luminaria Luxo empotrable con marco blanco-blanco 12W CRI 90.9 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 12W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una luz de alta calidad y una vida útil de 35.000 horas. Su diseño redondo en color blanco y su material de aluminio la hacen perfecta para su uso en espacios interiores. Además, cuenta con un driver Lifud y una clase de eficiencia energética A+, lo que la convierte en una opción sostenible y de bajo consumo. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es resistente al impacto (IK05) y cuenta con una clase eléctrica II y un grado de protección IP 32. Ideal para su instalación en espacios interiores, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y de alta calidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


