KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 12W 4000K D.100MM NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501502RBB34
Ref.Sonepar
259676
EAN
8435466128142
La luminaria Luxo empotrable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad. Con un marco negro-negro y una potencia nominal de 12W, esta luminaria cuenta con un índice de reproducción cromática de CRI 90.9 y una temperatura de color de 4000K, lo que garantiza una luz clara y natural en cualquier espacio interior. Además, su vida útil de 35.000 horas y su equipo de driver Lifud aseguran una larga durabilidad y un funcionamiento eficiente. Esta luminaria no es regulable y se instala mediante empotrado con marco. Su diseño redondo y acabados en aluminio negro la convierten en una opción estética y moderna. Con una eficiencia energética de clase A+ y una garantía de 3 años, esta luminaria es una opción segura y confiable para cualquier aplicación en interiores. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05, clase eléctrica II y grado de protección IP 32.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


