KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 22W 3000K D.155MM BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501503RWW33
Ref.Sonepar
264363
EAN
8435466128159
La luminaria Luxo empotrable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un marco blanco-blanco y una potencia nominal de 20W. Su índice de reproducción cromática de CRI 90.9 y temperatura de color de 3000K garantizan una luz natural y fiel a los colores. Además, su vida útil de 35.000 horas y su eficiencia energética de clase A la convierten en una opción sostenible y duradera. Esta luminaria cuenta con un driver Lifud y utiliza tecnología LED, lo que la hace altamente eficiente y de bajo consumo. Su instalación es sencilla gracias a su tipo de instalación empotrado con marco y su orientación no es ajustable. Fabricada en aluminio de alta calidad, cuenta con un grado de protección IP 32 y una resistencia al impacto de IK05, lo que la hace ideal para su uso en espacios interiores. Con una garantía de 3 años, la luminaria Luxo de KOHL LIGHTING es una opción confiable y de alto rendimiento para cualquier proyecto de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


