KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 22W 3000K D.155MM NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501503RBB33
Ref.Sonepar
308169
EAN
8435466128173
La luminaria Luxo empotrable con marco negro-negro de 20W CRI 90.9 y temperatura de color 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una vida útil de 35.000 horas y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una iluminación de alta calidad y eficiencia energética. Su diseño en aluminio y acabado en negro-negro la convierten en una opción elegante y moderna para cualquier espacio interior. Con un montaje empotrado y un equipo de driver Lifud, esta luminaria es fácil de instalar y cuenta con una garantía de 3 años. Además, cumple con las normativas de seguridad IK05, Clase II y grado de protección IP32. Ideal para uso en espacios interiores, esta luminaria es una excelente opción para proyectos de instalación y construcción de alta calidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


