KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 22W 4000K D.155MM NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501503RBB34
Ref.Sonepar
312124
EAN
8435466128180
La luminaria Luxo empotrable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria cuenta con un marco negro-negro que le da un toque sofisticado a cualquier espacio interior. Con una potencia nominal de 20W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una luz de alta calidad y una temperatura de color de 4000K. Además, su vida útil de 35.000 horas garantiza una larga duración y un bajo mantenimiento. Equipada con un driver Lifud y tecnología LED, esta luminaria es no regulable y se instala fácilmente como empotrado con marco. Su eficiencia energética de clase A y su garantía de 3 años la convierten en una opción confiable y duradera. Cumpliendo con las normativas de seguridad, esta luminaria tiene un grado de protección IP 32, resistencia al impacto IK05 y una clase eléctrica de Clase II. Ideal para uso en espacios interiores, la luminaria Luxo es una excelente opción para profesionales que buscan calidad y diseño en una sola solución de iluminación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


