Fin de vida

KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 8W 3000K D.85MM BL

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 8W 3000K D.85MM BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Distribución del haz - Simétrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K5015001RFWHWH3_08

Ref.Sonepar

264361

EAN

8435466128074

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

35000 h

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

8 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Diámetro exterior:

85 mm

Altura de instalación:

65...0 mm

Diámetro encastrado:

76...76 mm

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING