KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 8W 3000K D.85MM BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501501RWW33
Ref.Sonepar
823449
EAN
8499211862392
La luminaria Luxo empotrable con marco blanco-blanco 8W CRI 90.9 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 8W y un flujo luminoso de 800lm, esta luminaria ofrece una excelente calidad de luz con un índice de reproducción cromática de CRI 90.9 y una temperatura de color de 3000K. Su vida útil de 35.000 horas y su equipo de driver Lifud garantizan una larga duración y un funcionamiento eficiente. Su diseño en color blanco y material de aluminio la hacen resistente y duradera, con un grado de protección IP32 y resistencia al impacto IK05. Con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años, esta luminaria es perfecta para su uso en espacios interiores y su instalación empotrada con marco. Cumple con las normativas de seguridad eléctrica, con una clase II y una tensión de 200mA. Una opción de alta calidad y eficiencia para profesionales exigentes.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


