KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 8W 3000K D.85MM NG - 501501RBB33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501501RBB33
Ref.Sonepar
277586
EAN
8435466128098
La luminaria Luxo empotrable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad. Con un diseño elegante y moderno, esta luminaria cuenta con un marco negro-negro y una potencia nominal de 8W, ofreciendo un rendimiento lumínico de 800lm y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9 en una temperatura de color de 3000K. Además, su vida útil de 35.000 horas y su equipo de driver Lifud garantizan una larga durabilidad y eficiencia energética. Esta luminaria no es orientable y no es regulable, y su instalación se realiza mediante empotrado con marco. Fabricada en aluminio de alta calidad y con un acabado en color negro, esta luminaria es resistente al impacto (IK05) y cuenta con una clase eléctrica II y un grado de protección IP 32, lo que la hace adecuada para su uso en espacios interiores. Con una clase de eficiencia energética A+ y una garantía de 3 años, la luminaria Luxo de KOHL LIGHTING es una opción confiable y duradera para cualquier proyecto de instalación y construcción.


