KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 8W 4000K D.85MM BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501501RWW34
Ref.Sonepar
273498
EAN
8435466128081
La luminaria Luxo empotrable con marco blanco-blanco 8W CRI 90.9 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 8W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una excelente calidad de luz en espacios interiores. Su diseño redondo en color blanco y material de aluminio la hacen resistente y duradera. Cuenta con un driver Lifud y una vida útil de 35.000 horas, lo que garantiza un rendimiento eficiente y duradero. Su instalación es sencilla gracias a su tipo de montaje empotrado con marco y su clase de eficiencia energética A+ la convierte en una opción amigable con el medio ambiente. Además, cumple con las normativas de seguridad IK05, Clase II y grado de protección IP 32. Con una garantía de 3 años, la luminaria Luxo es una excelente elección para cualquier proyecto de iluminación interior.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


