KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE LUXO LED 8W 4000K D.85MM NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501501RBB34
Ref.Sonepar
565611
EAN
8435466128104
La luminaria Luxo empotrable con marco negro-negro 8W CRI 90.9 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 8W y un índice de reproducción cromática de CRI 90.9, esta luminaria ofrece una luz de alta calidad y una vida útil de 35.000 horas. Su diseño redondo en color negro y acabado en aluminio la convierten en una opción estética y duradera. Además, cuenta con un driver Lifud y tecnología LED para una mayor eficiencia energética, clasificada como A+. Con una garantía de 3 años, esta luminaria es resistente al impacto (IK05) y cumple con las normativas de seguridad eléctrica (Clase II) y protección (IP 32). Ideal para su uso en espacios interiores, su instalación es sencilla gracias a su montaje empotrado con marco. Una opción de alta calidad y durabilidad para profesionales exigentes.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


