KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE NOON LED 5W 3000K 512LUM 38º BCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508001RWW33
Ref.Sonepar
292288
EAN
8435466137021
La luminaria empotrada Downlight Noon blanco LED 5W 3000K diámetro 70mm 38º de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, este downlight ofrece una iluminación de alta calidad y eficiencia energética. Con una potencia nominal de 5W, este downlight es ideal para espacios interiores como oficinas, tiendas, hoteles, entre otros. Su ángulo de haz de 38º permite una iluminación focalizada y su color blanco básico se adapta a cualquier tipo de decoración. Fabricado con materiales de alta calidad como aluminio y policarbonato, este downlight garantiza una larga durabilidad y resistencia al impacto (IK03). Además, cuenta con un grado de protección IP23, lo que lo hace apto para su uso en ambientes húmedos. Su instalación es sencilla y puede ser empotrada con marco, lo que lo hace ideal para proyectos de construcción o renovación. No es regulable y no es orientable, por lo que se recomienda su uso en espacios fijos. Con una garantía de 3 años, este downlight Noon blanco LED 5W 3000K diámetro 70mm 38º es una excelente opción para aquellos que buscan una iluminación de alta calidad y durabilidad en sus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


