KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE NOON LED 5W 4000K 545LUM 38º BCO - 508001RWW34
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508001RWW34
Ref.Sonepar
297462
EAN
8435466137038
La luminaria empotrable Downlight Noon blanco LED 5W 4000K diámetro 70mm 38º de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y acabados en aluminio y policarbonato, esta luminaria ofrece una potencia nominal de 5W y un ángulo de haz de 38º, ideal para iluminar de manera eficiente y precisa. Su instalación es sencilla, ya que cuenta con un marco para empotrar, y su color blanco la hace versátil para cualquier tipo de ambiente. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 23. Una opción de calidad y durabilidad para tus proyectos de construcción e instalación.