KOHL LIGHTING - EMPOTRABLE NOON LED 7W 3000K 632LUM 38º BCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508002RWW33
Ref.Sonepar
819446
EAN
8435466137069
La luminaria empotrable Downlight Noon blanco LED 7W 3000K de KOHL LIGHTING es una excelente opción para la iluminación de espacios interiores. Con un diámetro de 83mm y un ángulo de haz de 38º, este downlight ofrece una luz cálida y potente de 7W. Su diseño empotrado con marco lo hace ideal para instalaciones en techos y paredes. Fabricado en aluminio y policarbonato de alta calidad, su color blanco le da un aspecto moderno y elegante. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 23. Una opción confiable y duradera para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING