KOHL LIGHTING - ERYL SUPERFICIE NEGRO 20W 36º 2700ºK ON-OFF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
510003SBB33
Ref.Sonepar
737817
EAN
8499210655216
La luminaria de superficie Eryl ø95mm negro-negro 36º 20W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria está fabricada en aluminio de alta calidad y cuenta con un acabado en negro que la hace perfecta para cualquier tipo de ambiente. Su potencia nominal de 20W y su ángulo de haz de 36º la convierten en una opción ideal para iluminar espacios amplios y con una luz cálida de 3000K. Además, su resistencia al impacto de IK06 y su grado de protección IP20 garantizan su durabilidad y seguridad en cualquier entorno. Esta luminaria se instala fácilmente en superficie y cuenta con una garantía de 3 años. Sin duda, la luminaria de superficie Eryl ø95mm negro-negro 36º 20W CRI >80 3000K no regulable de KOHL LIGHTING es una excelente elección para cualquier proyecto de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


